※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOSEN(ゴーセン)
GOSEN(ゴーセン)の 釣具
GOSEN(ゴーセン)の 釣り糸/ワイヤー
PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB460
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
(号数/ポンド)1号/17lb
注文コード
47778704
品番
1号(17lb)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
*コストパフォーマンスに優れたボビン巻き *10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り) *純日本製100%の4本組PEライン
用途
コスパ重視!ボビン巻きPEライン
仕様
参考直強力(MAX:kg):7.9
色
(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)
サイズ
(号数/ポンド)1号/17lb
長さ(m)
600
ジャンル
船