ワイズギア
ワイズギアの 船体・船底塗料
ワイズギアの 船底防汚塗料
パワープロテクター ブルーラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
ブルー
内容量(kg)
4kg
注文コード
47778826
品番
QW6-NIP-Y16-007
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
係留時間が長く、出航回数の少ない(出航回数が月に3回以下の艇)プレジャーボート、ヨット艇に最適な船底塗料です。
用途
塗装回数:50μ×2回塗り(性能は膜厚に比例します)。
色
ブルー
内容量(kg)
4kg
塗装
(塗装量)10.6m
2
/kg 50μm×2回塗り
塗布方法
刷毛、ローラー、スプレー