CUSTOR(クストー)
CUSTOR(クストー)の ボディ関連工具
CUSTOR(クストー)の クリップリムーバー/内張りはがし
メタルスキンウェッジツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47779009
品番
ST-22090
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
硬い!薄い!使いやすい!
用途
内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適
材質
カーボンスチール
幅(mm)
約25
全長(mm)
約210
質量(g)
約120
表面
クロムメッキ