接点構成DPDT
仕様UL認定、CSA、BSI.TXシリーズ-ラッチ.このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量/信頼性と優れた耐振性/耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル/医療機器、家電製品などがあります。.高感度100mW/200mW高コンタクト容量、2A、30Vdc
長さ(mm)15
高さ(mm)8.2
奥行(mm)7.4
コイル抵抗(Ω)125
コイル電圧(V)DC5
アプリケーション車載
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(DC V)220Vdc
最大スイッチング電源(DC W)60