インダクタンス(mH)1.2
最大電流(A)1(直流)
取付方式ラジアル
直流抵抗(max)440mΩ
許容差±10%
直径(Φmm)18
高さ(mm)27
材質(コア)フェライト
リードピッチ(mm)7.5
シリーズELC18B
仕様パナソニックELC18Bシリーズラジアルリードチョークコイル.パナソニックのELC18Bチョークコイルは、高性能のピン端子インダクタです。.小型磁気シールド付き高Bm及び高-μフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.主な用途には、家電製品、FAX機器、PC、オーディオ機器、CTV、VTRなどがあります。
リード線径(Φmm)1