画像準備中

ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47781126 品番ELC09D152F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は162種類から選べます 他の種類を見る
インダクタンス(mH)1.5 取付方式ラジアル 直流抵抗(max)2.8Ω 許容差±10% 直径(Φmm)9.5 高さ(mm)8.9 材質(コア)フェライト リードピッチ(mm)5 シリーズELC09D 仕様パナソニックELC09DシリーズSMDチョークコイル.パナソニックのELC09Dチョークコイルは、高性能ピン端子インダクタです。.小型高Bm及び高-μフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.これらのチョークコイルの主な用途は、家電、PC、FAX機器、オーディオ、VTR、CTVなどです。 最大電流(mA)210(直流)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする