画像準備中

ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード47782167 品番ELC16B270L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は162種類から選べます 他の種類を見る
最大電流(A)4.3(直流) 取付方式ラジアル 直流抵抗(max)34mΩ 許容差±10% 高さ(mm)23 材質(コア)フェライト リードピッチ(mm)7.5 シリーズELC16B 仕様パナソニックELC16BシリーズSMDチョークコイル.パナソニックのELC16Bチョークコイルは、高性能ピン端子インダクタです。.小型高Bm及び高-μフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.これらのチョークコイルの主な用途は、PC、FAX機器、オーディオ、VTR、CTVなどです。 インダクタンス(μH)27 長さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする