インダクタンス(mH)3.3
取付方式ラジアル
直流抵抗(max)4.4Ω
許容差±10%
高さ(mm)13
材質(コア)フェライト
リードピッチ(mm)5
シリーズELC08D
仕様パナソニックELC08DシリーズSMDチョークコイル.パナソニックELC08Dチョークコイルは、小型で高出力のインダクタで、高性能を発揮します。ELC08Dチョークコイルは、磁束密度と透磁率の高いフェライトコアです。.小型高-μ/高Bmのフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.これらのチョークコイルの代表的な用途には、VTR、CTV、ファックス機器、オーディオ、PCがあります。
最大電流(mA)160(直流)
長さ(mm)10
奥行(mm)8.5