画像準備中

ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード47782325 品番ELC12D332E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は162種類から選べます 他の種類を見る
インダクタンス(mH)3.3 取付方式ラジアル 直流抵抗(max)2.37Ω 許容差±10% 高さ(mm)16.5 材質(コア)フェライト リードピッチ(mm)7.5 シリーズELC12D 仕様パナソニックELC12Dシリーズラジアルリードチョークコイル.パナソニックのELC12Dチョークコイルは、高性能のピン端子インダクタです。.小型高Bm及び高-μフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.主な用途は、PC、FAX機器、オーディオ機器、VTR、CTVなどです。 最大電流(mA)480(直流) 長さ(mm)14 奥行(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする