取付方式ラジアル
直流抵抗(max)320mΩ
許容差±10%
高さ(mm)15
リードピッチ(mm)5
シリーズELC10D
仕様パナソニックELC10Dシリーズラジアルリードチョークコイル.パナソニックのELC10Dチョークコイルは、コンパクトで高性能の高出力インダクタです。磁束密度と透磁率の高いフェライトコアが使用されています。.小型高-μで高Bmのフェライトコア広いインダクタレンジピン端子.用途.主な用途は、PC、FAX機器、オーディオ機器、VTR、CTVなどです。
最大電流(mA)900(直流)
インダクタンス(μH)330
長さ(mm)13
奥行(mm)10