最大電流(A)2.5(直流)
取付方式ラジアル
直流抵抗(max)57mΩ
許容差±10%
直径(Φmm)11.5
高さ(mm)13.9
材質(コア)フェライト
リードピッチ(mm)5
シリーズELC11D
仕様パナソニックELC11Dシリーズラジアルリードチョークコイル.パナソニックのELC11Dチョークコイルは、高性能のピン端子インダクタです。.小型高Bm及び高-μフェライトコア広いインダクタレンジ.用途.主な用途には、FAX機器、PC、家電製品、オーディオ機器、VTR、CTVなどがありす。
インダクタンス(μH)39