用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服夏長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。SSサイズは女性シルエット採用。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン色シルバーサイズ6Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿名入れ可エコマーク認定番号22103003