柱上作業用ワークポジショニング器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784627 品番 WP-TD-120-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。

質量(kg)1 サイズL バックル鉄スライド 補助ベルト長さ(mm)800 胴ベルト(W×L)(mm)45×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする