Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
タブ端子型 大容量長寿命 パワーリレー HE-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
47785764
品番
AHES3291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
157
接点最大許容電圧(V)
AC480/DC110
接点最大許容電流(A)
40(周囲温度70℃以下の場合)/35(周囲温度70〜85℃の場合)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC227V 40A/DC110V 5A