タブ端子型 大容量長寿命 パワーリレー HE-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47785816 品番AHES4191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様AHESシリーズ-基板リレー.パナソニックのHESシリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。HESパワーリレーは、エネルギー管理及び産業機器、主に太陽光発電システムやUPS向けの製品です。.特長と利点.太陽光発電システム(ソーラーインバータ)無停電電源(UPS)インバータオフィスエアコン産業機器 長さ(mm)30 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)40 奥行(mm)36 保護構造フラックスタイト 接点構成2a1b 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)157 コイル抵抗(Ω)76.6 動作温度(℃)85 接点最大許容電圧(V)AC480/DC110(a接点)、AC277/DC30(b接点) 接点最大許容電流(A)40(周囲温度70℃以下の場合)/35(周囲温度70〜85℃の場合)(a接点)、1(b接点) アプリケーション産業機器、インバータ、オフィス用エアコン、太陽光発電システム、無停電電源装置 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)277(FormB)、480(FormA) 最大スイッチング電圧(DC V)110(FormA)、30(FormB) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC227V 40A/DC110V 5A(a接点)、AC227V 1A/DC30V 1A(b接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする