仕様AHESシリーズ-基板リレー.パナソニックのHESシリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。HESパワーリレーは、エネルギー管理及び産業機器、主に太陽光発電システムやUPS向けの製品です。.特長と利点.太陽光発電システム(ソーラーインバータ)無停電電源(UPS)インバータオフィスエアコン産業機器
長さ(mm)30
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)40
奥行(mm)36
保護構造フラックスタイト
接点構成2a
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)78
コイル抵抗(Ω)306.4
動作温度(℃)-40
接点最大許容電圧(V)AC480/DC110
接点最大許容電流(A)40(周囲温度70℃以下の場合)/35(周囲温度70〜85℃の場合)
アプリケーション産業機器、インバータ、オフィス用エアコン、太陽光発電システム、無停電電源装置
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)35
最大スイッチング電圧(AC V)480
最大スイッチング電圧(DC V)110
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC227V 40A/DC110V 5A