曜日別特売

NXP マイコン Kinetis E 32ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(90個)注文コード47786735品番MKE04Z64VLK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、ARMCortexM0マイクロコントローラの、業界で最もスケーラブルなポートフォリオです。電気的ノイズの多い環境と信頼性の高い使用(5V電源)に対して特に頑丈に設計されたKinetisEシリーズファミリには、広範囲のメモリ、周辺機器、パッケージオプションがあります。共通の周辺機器とピンカウントを共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや機能統合の利点を活用できます。ピン数(ピン)80プログラムメモリ容量64BパッケージQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)5データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする