nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 3.9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47787767
品番
BZX84J-C3V9,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
550
パッケージ
SOD-323F
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
3
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×0.8
仕様
ツェナーダイオード550mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia.NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F(SC-90)パッケージに収納されています。このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。.-ピーク反転による電力損失(反復なし)40mW-総合電力損失550mW-表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ-幅広い動作電圧範囲公称2.4~75V(E24の範囲)-2つの許容差2%及び5%-低差動抵抗
動作温度(℃)
150