基板実装型 フラット 汎用リレー SFNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47787968 品番SFN4D48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
接点構成4PNO、DPST 仕様EN50205、EN50178.SFNシリーズ.これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。.最大スイッチング容量6A/8A、250Vac最大スイッチング電圧500Vac/dc公称コイル消費電力390mW低プロファイル高さ14.5mm絶縁を強化有極電磁石システム、スナップ式機能付き小さい総電力損失 長さ(mm)53.3 高さ(mm)14.5 取付方式基板実装 奥行(mm)33 コイル抵抗(Ω)5.486k コイル電圧(V)DC48 動作温度(℃)-25 アプリケーション安全性 ターミナルタイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする