- ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47789974 - ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47789974

ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラトリンマットデイリアクション 注文コード47789974 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

「大物対応の2フック仕様が欲しい」の声をカタチに。ランカーシーバス攻略、堤防青物ゲームに最適な2フック仕様が遂に登場。
絶対的信頼感が高い「セットアッパー125S-DR」のボディ、総重量はそのままに、1.太軸#3トレブル&#4リング化2.フック金具の太軸化3.ボディ内リブ追加により、ランカーシーバス、 中型青物等への耐久性を向上。アクション特性は3フック仕様の125S- DRよりややタイトなウォブンロールながら、ほぼ同感覚でご使用頂ける。セットアッパーの名に恥じないMax77.5mのキャスタビリティ(メーカーテストによる)と絶妙な不安定感アクション(=食わせの間)を生み出す重心保持システム「HGS(PAT.)」も継承し、ターゲット、状況に応じて、3フック仕様と使い分けて頂くことで、よりターゲットのキャッチ率が向上することだろう。

仕様潜行レンジ:MAX2m OVER、(アクション)ハイピッチ超タイトウォブンロール 寸法(mm)125 ラトリンマットデイリアクション タイプS フック(標準装備)太軸#3 & #4リング 色数11 自重(g)(標準)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする