共通

- TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790254 - TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790254 - TGベイト SLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790254

TGベイト SLJ 45g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アデルフラッシュグリーンゴールド 注文コード47790254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト
タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。

寸法(mm)64 アデルフラッシュグリーンゴールド 色数16 自重(g)(標準)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47790340
2023-12-06
用途:
SLJ
医療・福祉・介護関連業

なかなか手に入らなくて困っていたところでした。おかげさまでタイ釣れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする