共通

- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790866 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790866 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790866 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790866 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790866

ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 不夜城 注文コード47790866 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー〜ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。

仕様潜行レンジ:最大1.5mオーバー、(飛距離)最大64、平均62.6(m)、(アクション)ハイピッチウォブンロール 寸法(mm)97 不夜城 タイプスローシンキング フックST-46 #6×2、リング#3 自重(g)(標準)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする