共通

- ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47791015 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47791015 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47791015 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47791015 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47791015

ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 不夜街 注文コード47791015 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー〜ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。

仕様潜行レンジ:最大2mオーバー、(アクション)ハイピッチタイトウォブンロール、(飛距離)最大92、平均88.5(m) 寸法(mm)145 不夜街 タイプスローシンキング フック#3トレブル 自重(g)(標準)39(ラトリンカラーは39.5g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする