共通

- ソルティガ TGベイト 180g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792494 - ソルティガ TGベイト 180g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792494

ソルティガ TGベイト 180g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フラッシュリアルイワシ 注文コード47792494 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP
タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。

寸法(mm)105 フラッシュリアルイワシ 色数24 自重(g)(標準)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする