共通

- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792756 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792756 - ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792756

ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レーザーマイワシ 注文コード47792756 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

他に類を見ない強波動ウォブルの猛烈アピール性能で魚を寄せる、小沼正弥氏監修の「あばれる君」
強い水押しを生む「広角ワイドリップ」採用により、キレキレのワイドウォブンロールアクションを発生。ただ巻きひとつで激濁りやサラシの中でもワンサイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。重心保持システム(HGS)をあえてルーズに設定することで、ワイドアクションや流れの変化でウエイトの「保持⇔フリー」を繰り返し、自動的にバランスを崩す「喰わせの間」をルアーが勝手に演出してくれる。幅広ながら計算されたリップデザインと「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステム」の相乗効果で驚きの飛距離を生み出し、広範囲を効率的に探るサーチベイトに最適。ボートゲームや港湾ゲームで欠かせない「セットアッパー」という名の先発エース。

仕様(アイテム)97S、(アクション)ワイド〜ワイルドウォブンロール 寸法(mm)97 レーザーマイワシ タイプシンキング フックST- 46#6トレブル、リング #3 自重(g)(標準)17.5 潜行レンジ(cm)約50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする