曜日別特売
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792896

 

- ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792896
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792896
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792896

ショアラインシャイナーZ セットアッパー125S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個カタクチRB注文コード47792896品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小沼正弥監修。12cmクラスのボディで15cmクラスミノーのアピール力を備えたハイアピールミノー
オープンエリアにいるシーバスを「誘き寄せて釣る」ことをコンセプトに開発されたハイアピールシンキングミノー。タダ巻きひとつでオープンエリアでも遠くから魚を誘き寄せる。しかも水平姿勢で泳ぐためスレた活性の低い居着きシーバスにも口を使わせる。「ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR」譲りの空気抵抗を抑えたボディ形状と、「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステムPLUS」との相乗効果で、Max73.5m(メーカーテスト)という驚きの飛距離を生み出す。
特筆すべきは、オープンエリアで魚を寄せるための強い水押しを生む『フットボール型広角ワイドリップ』。キレキレのワイドウォブンロールアクションは、激濁りやサラシの中でも1サイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。しかもリトリーブスピードをアップさせるとボディ全体で受けた水流を逃がしながら、さらに増幅した「ワイルドウォブンロールアクション」に変化。また流れの変化にルアーが侵入すると自動的にバランスを崩し横方向へスライドし、『喰わせの間』をルアーが勝手に演出することで昼夜問わずシーバスをバイトさせることが可能。イメージは、流れの筋にルアーが侵入するとリトリーブ抵抗が一瞬だけ軽くなり、スッコンと抜けた感触がリールに伝わる。このときにルアーが勝手にバランスを崩し「食わせの間」を自動的に演出。誰でも簡単にシーバスの捕食スイッチ入れることができる。

仕様(アイテム)125S、(アクション)ワイドウォブンロール寸法(mm)125カタクチRBタイプシンキングフックST- 46#6トレブル、リング #3自重(g)(標準)25.5潜行レンジ(cm)約50~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする