- あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 中国塗料 47793009 - あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 中国塗料 47793009

あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 ブラックH 容量(kg)20 注文コード47793009 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は色・容量6種類から選べます 他の種類を見る

高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています
表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります
表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します
塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します
定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません

用途FRP船の船底防汚用 ブラックH 容量(kg)20 硬化時間(時間)20℃:5 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:5時間以上
注意
※金属部分には塗装不可、電蝕を起こし金属部がもろくなります。一度開封した場合は使い切って下さい。中身が固まる場合がございます。換気がいい場所での使用をお願いいたします。ハケ、ローラーの場合は、出来るだけシンナーを入れないで塗装してください。魚槽内には塗装しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする