Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用コネクタ
高電流型 基板対FPCコネクタ AXFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47796998
品番
AXF482700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
B02
定格電圧(V)
AC/DC30
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
8
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド