Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用コネクタ
狭ピッチ型 基板対基板用コネクタ AXKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47797804
品番
AXK6S80447YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
80
行数
2
ピッチ(mm)
0.5
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
シリーズ
P5KS
材質(コンタクト)
銅合金
定格電圧(V)
AC/DC60
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド