ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガードラック用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
47798819
品番
EGR-12-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途
書類・荷物の落下防止
種別
落下防止器具
材質
【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
適合寸法(mm)
(書庫)〜1200