すきま収納 引出し&ラックセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 引出しドロアーAタイプ:S/M/M/L 注文コード47798837 品番ラツクA&ドロアーA WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・引出しなど18種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間に大活躍間違いなしのすき間収納アイテム。ラックとドロアーのセット。便利な仕切りケース1個付属。
目線から腰高には、横から出し入れできるオープン棚収納。腰から下は、上から見渡せる引出し収納。連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心。

用途キッチン、ランドリー、トイレなどの収納に。ラック/すきま収納/スリムラック/キッチンラック/キッチンスリムラック/ランドリーラック/サニタリーラック/洗面所/バスルーム/冷蔵庫横/トイレ/サニタリー/サニタリーラック セット内容ラックAタイプ(WH)×1、ドロアーAタイプ(WH)×1 ホワイト 耐荷重(kg)(上段)8、(下段)12 棚板ラックAタイプ:S/M/M/L 引出しドロアーAタイプ:S/M/M/L 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:【S】150×440×125、【M】150×440×190、【L】150×440×260、【LL】150×440×325 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【S】11.5×41×11、【M】11.5×41×18、【L】11.5×41×25、【LL】11.5×41×31.5
注意
※安全のため、上段に引出し(ドロアー)は設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする