用途キッチン、ランドリー、トイレなどの収納に。ラック/すきま収納/スリムラック/キッチンラック/キッチンスリムラック/ランドリーラック/サニタリーラック/洗面所/バスルーム/冷蔵庫横/トイレ/サニタリー/サニタリーラック
セット内容ラックAタイプ(BR)×1、ドロアーAタイプ(BR)×1
色ブラウン
耐荷重(kg)(上段)8、(下段)12
棚板ラックAタイプ:S/M/M/L
引出しドロアーAタイプ:S/M/M/L
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:【S】150×440×125、【M】150×440×190、【L】150×440×260、【LL】150×440×325
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【S】11.5×41×11、【M】11.5×41×18、【L】11.5×41×25、【LL】11.5×41×31.5