nexperia
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(4000個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47799064
品番
PEMD2,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
22kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SSMini
ピン数(ピン)
6
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
抵抗比
1
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最小DC電流ゲイン
60
トランジスタ構成
絶縁型
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
幅(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応