スリムストッカー 隠しキャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47799135 品番 LI-S2M1L1 GG/GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。
サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。
引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。
本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。
キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。

幅(mm)180 奥行(mm)400 高さ(mm)850 段数4 キャスターあり 質量(kg)3.8 グレージュ 耐荷重(kg)(天板)1、(浅)2、(中)3、(深)10 用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。 材質ポリプロピレン 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(浅)12.7×36×11.4、(中)12.6×36×18.2、(深)12.4×35.8×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする