バーベキューコンロ 炭焼きグルメ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47799230 品番M-450 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

卓上タイプ。水冷三重遮断構造。サンマも焼けるロングタイプ。

用途バーベキューコンロとして。キャンプ、アウトドアなどに。海/川/山/花見/BBQ/芋煮/コンロ/炭/炭火 材質鋼板 質量(kg)3.5 網サイズ(mm)405×205 使用の目安2〜4人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×24.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする