5本指クッキンググローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47799564 品番GR75685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。

用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン 材質シリコーンゴム グリーン 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47799564
2026-02-23
用途:
熱くなった耐熱皿を触る時に
その他業種

レンジで温めて熱くなった耐熱皿をレンジから取り出すときに使っていますが熱さを感じないけどゴム臭いのがマイナス点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする