AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
注文コード
47802808
品番
N6421A1-NT3G-1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG133A、RG58、RG122、RG58A、RG58B、RG58C
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
ニッケル