投げ込みヒーター ヒーターカバー付

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47806248 品番SNH-P900S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応
樹脂製容器は50℃まで
最大水量20Lまで対応
デジタル設定&電子温度制御
ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意
温度過昇防止&オートオフ機能搭載。
アース付きで安全。
ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。
寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。
寒い季節の洗車作業に。
理化学の実験などに。
防水機能なし。

材質【ヒーター部】SUS304 質量(g)約751(電源コード含む) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×62×369 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃〜(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20〜100(5℃単位) パイプ長(mm)280 定格時間(時間)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
砥石に吸水させる水
研ぎ屋 とぎ吉 様 (サービス業)

15リットルほどの水を20分ほどで40度のお湯にしてくれます。とても早く温められるので驚いています。温度表示が見やすいのもいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
47806248
2024-02-18
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

素晴らしい商品です。他の製品からすぐに乗り換えました。
みなさんも、如何でしょう?安全安心が買えますよ!

ハウスクリーニング業界で、バケツヒーターの事故が多いそうです。
他社の温度管理付きバケツヒーターであっても、なぜか空焚きになってしまい、
結果出火になったとのことです。

人間がやることですので、「絶対に電源ONで現場は離れないよ!」と決めていても、
日々の業務の疲れから「つい忘れてしまった」ことはありえることですよね。

SURE(石崎電機製作所)のこのバケツヒーターはヒーターONから2時間で運転を停止する
という、ありそうでなかった画期的な安全装置が付いています。

2時間以上も温水で漬け込むことはまず必要ないので、ありがたい装置ですね。
もちろん、再度スイッチをONにすることは当然できます。
また、現在の水温と、目的の水温を交互にデジタル表示で教えてくれる親切設計。

こういった「現場で必要なことはなにか?」を真摯に考え、
かつ安全性も担保する製品を世に出してくれる会社はありがたいですね。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする