AAEON UP4000ボード Intel(R) Celeron N3350搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 32GB eMMC UP-APL03C2F-0432

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47806266 品番UP-APL03C2F-0432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

特徴:
●Intel Celeron N3350 Processor SoC
●LPDDR4 4Gオンボードメモリ
●32GオンボードeMMC
●40 pin GPIO x 1
●Audio x 1(6 pin wafer)
●TPM 2.0
●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応
●コミュニティサイトで技術サポート
www.upcommunity.org

入出力
【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1
【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応) 寸法(mm)85×56 電源(V)DC 12 対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04 メモリー4GBオンボード 使用CPUIntel Celeron N3350 動作温度範囲(℃)0〜60 ストレージ32GB eMMCオンボード
関連資料:カタログ(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする