ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 収納用品
ベルクの 飾り棚
コーナーシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47806756
品番
MR4133
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
石こうボードに取付可能なシェルフ
写真や小物など、ちょっとしたディスプレイに便利です
コーナー部分を有効活用できます
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品
石こうボード用ピン/木壁用ネジ
材質
本体:アルミラッピング、樹脂、スチール塗装/(フック)スチール塗装
寸法(mm)
220
色
セピア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×47×220