仕様Ohmite89シリーズアルミケースアキシャル端子巻線型抵抗器.Ohmite89シリーズの高性能なアルミハウジング型アキシャル端子抵抗器です。これらの成形構造のアルミハウジング型の抵抗器は、標準のアキシャル抵抗器よりも高い定格電力を用意しており、振動、衝撃、過酷な環境条件に耐えるように設計されています。89シリーズMetal-MiteR抵抗器は、アルミハウジング型で、操作中に高い信頼性を維持し、シャーシ表面への確実な取り付けを保証します。金属ハウジングもヒートシンク機能を発揮します。.特長と利点.高い安定性サイズの割りに高い出力金属ハウジングを使用すれば、シャーシ取り付けが可能で、ヒートシンク機能を発揮できます。
寸法(mm)72.5×28×14.8
シリーズ850
定格電力(W)50
許容差±1%
動作温度(℃)25〜275
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル、はんだ
パッケージ/ケース陽極酸化処理アルミ、金属
最小温度係数(ppm/℃)-90
最大温度係数(ppm/℃)90
テクノロジー巻線
抵抗(mΩ)100