スリム長押

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチールメッキ セピア 付属品フック×2(M-395)石こうボード用ピン/木壁用ネジ 注文コード47806869 品番MR4399
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・色・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです
掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます
フック付きで小物整理に便利です
上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます
フックはスライドして動きます
石こうボード取付可能
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用

付属品フック×2(M-395)石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチールメッキ 寸法(mm)400 セピア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×47×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする