なげしレール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47807000 品番MR4400
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール
石こうボードにもらくらく取付
フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます
フック付で小物を吊り下げることができます
厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
オプション:フック(M-395)
フック1ヶあたり5kgまで
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用

付属品フック×2/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール 寸法(mm)600 ナチュラル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)606×55×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする