Ohmite リード線形抵抗器 Slim Moxシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)1 注文コード47807184 品番SM102032006FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は定格電力など3種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(MΩ)200 定格電力(W)1 許容差±1% テクノロジー厚膜 シリーズSlimMox ケース形状ラジアル 温度係数(ppm/℃)25 終端スタイルラジアル 寸法(mm)14.73×8.64×2.54 長さ(mm)14.73 奥行(mm)2.54 高さ(mm)8.64 仕様OhmiteSlim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器.OhmiteSlim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。.特長と利点.高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング抵抗器低ノイズ無誘導性RoHS対応ラジアル端子 リードピッチ(mm)10.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする