ヒナカ(旧:日中製作所)
伸縮C型カーテンレールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
1.1~2.0
0.6~1.0
1.1~2.0
1.6~3.0
2.1~4.0
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47807246
品番
SDSW-2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。
ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。
レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。
正面付仕様。
取付ネジ付属。
材質
レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
色
シルバー
許容荷重(kg)
5
タイプ
ダブル
長さ(m)
1.1~2.0