伸縮C型カーテンレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47807264 品番 SDSW-4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。
ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。
レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。
正面付仕様。
取付ネジ付属。

材質レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装 シルバー 許容荷重(kg)5 タイプダブル 長さ(m)2.1〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする