ヒナカ(旧:日中製作所)
伸縮角型カーテンレールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
1.1~2.0
0.6~1.0
1.1~2.0
1.6~3.0
2.1~4.0
タイプ
シングル
シングル
ダブル
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47807359
品番
NEB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。
ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。
レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。
正面付仕様。
取付ネジ付属。
材質
レール:カラ―鋼板/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール塗装
色
アンバー
許容荷重(kg)
5
タイプ
シングル
長さ(m)
1.1~2.0