ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの レール
ハイロジックの ピクチャーレール
ピクチャーレール 30シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47808305
品番
60617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
タキヤシリーズ
ピクチャーレール
天井面、壁面兼用のピクチャーレール
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
色
シルバー
取付
天井、壁面兼用
規格
C-5A
注意
※ピクチャーレールのジョイント部及び、端部は50mm以内にネジをと付けてくださいピクチャーレールは補強された下地に取付けてください軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付は軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできませんレールのみとなりますビス穴はあいていません。またビスも別途ご用意ください。端部:50mm以内、取付ピッチ:300mm以内、直付用ネジ:3.5mmナベ頭