Ohmite 巻線抵抗器 OXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47808706 品番OX473KE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様OXシリーズセラミックアキシャル抵抗器.OhmiteOXシリーズの固定セラミック抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又は高エネルギーに対応する回路に最適です。このシリーズは、高電圧電源、R-Cスナバー回路、及び突入リミッタで高性能を発揮します。OX抵抗器は、一般に、調達が難しい炭素系抵抗器の代替品として使用することができます。.特長.炭素系抵抗器の代替高エネルギー密度要件に適合高ピーク電力許容差10% 長さ(mm)16.5 寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5 ケース形状セラミック 直径(Φmm)5.5 シリーズOX 抵抗(kΩ)47 定格電力(W)1 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-1300 テクノロジーカーボン組成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする