パワーナノワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47809626 品番1033
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「業界最小・極細ワイヤーハンガー」
直径0.54mmの極細ワイヤー。細く見えにくいため、飾るモノを邪魔しません。
従来のフックより40%小型!約2/3の大きさで、目立たないため、飾るモノや場所が広がります。
コンパクトなサイズとデザインを重視しながら、実用的な耐荷重8Kgを実現。500mlのペットボトル16本分の重さを吊るせます。
フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます。

ワイヤー長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする